曜日別特売

ポータブルポンプ

ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機ポータブルポンプ - エレポン化工機

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。
食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。
実験、研究室、病院などでの薬品補充。
その他各種産業廃液の移送。
写真現像液。
その他薬液全般の移送。
内容量1個
全6種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
最大揚程(m)
電源
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33185144CB-230J305単相100V 230W1.8Φ19ブレードホース/ 1.5m
246,000
取扱い終了
返品不可
33185153CB-360-1000758単相100V 350W3.3Φ19ブレードホース/ 3m
346,000
取扱い終了
返品不可
33185162CB-360-500758単相100V 350W3.3Φ19ブレードホース/ 1.5m
373,000
取扱い終了
返品不可
33185171CB-360F758単相100V 350W3.3Φ19フッ素樹脂ホース/ 2m
485,000
取扱い終了
返品不可
33185187CB-360S1008単相100V 350W5.3Φ25 SUSホース/ 1.5m
602,700
取扱い終了
返品不可
33185196CB-360SA9011-4.5Φ25 SUSホース/ 1.5m
742,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする