アズワン
電磁式エアーポンプ
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質
接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)
96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)
0.8
流体
空気
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
電圧(V)
電源
最大流量(L/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33185747
MV-6005V
Φ4ホースエンド
AC100
AC100V 50/60Hz 0.13A
5.0以上(吸引)
1-5301-11
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185756
MV-6005P
Φ4ホースエンド
AC100
AC100V 50/60Hz 0.13A
5.0以上(吐出)
1-5301-12
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
33185765
MV-6005VP
Φ4ホースエンド
AC100
AC100V 50/60Hz 0.13A
4.0以上(吐出・吸引)
1-5301-13
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000