曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) - ULVAC(アルバック)

接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。

ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(50/60Hz)(L/min)
周波数(Hz)
質量(kg)
タイプ
電源コード
スイッチ
使用電動機
全負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33187515DAU-2020/2350/607.5高真空タイプ有(プラグ付)単相、100V、80W、4P、コンデンサ運転1.46
187,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
33187524DAU-100100/11050/6024高真空タイプ有(プラグ付)単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転6.2/5.5(50Hz/60Hz)
286,000
取扱い終了
返品不可
33187533MD-450/60-------
400,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする