EDWARDS
キャップスルダイヤルゲージ(真空計)
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)
Φ115
質量(kg)
1
最高使用圧力
2bar(2×105Pa)(絶対圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
アズワン品番
使用圧力範囲(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33189091
D35610000
±2%FS
1-3092-01
0~約105(0~1050mbar)
¥
87,270
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
67日以内出荷
返品不可
33189107
D35611000
±2%FS
1-3092-02
0~約12.5(0~125mbar)
¥
87,270
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33189116
D35612000
±2%FS
1-3092-03
0~約5(0~50mbar)
¥
87,270
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
67日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください