曜日別特売

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所

相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。

材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
注意
※WEBからの発注のみとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
付属品
質量(g)
サンプリング周期
センサーコード長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33193255SK-120TRH(8130-00)1個温度: 0℃~50℃
湿度: 10%rh~95%rh
湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
外部センサ:-19℃~70℃
外部温度センサ
ソフトケース(ネックストラップ付)
単4アルカリ乾電池×2本
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32約0.5秒約1.2
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
29158353SK-120TRH(8130-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個温度: 0℃~50℃
湿度: 10%rh~95%rh
湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示)
外部センサ:-19℃~70℃
外部温度センサ
ソフトケース(ネックストラップ付)
単4アルカリ乾電池×2本
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32約0.5秒約1.2
55,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687609SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント1台-外部温度センサ / ソフトケース(ネックストラップ付) / 単4アルカリ乾電池×2本本体:100(乾電池含む) 外部温度センサ:320.5秒1.2
55,200
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687618SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント1台-外部温度センサ / ソフトケース(ネックストラップ付) / 単4アルカリ乾電池×2本本体:100(乾電池含む) 外部温度センサ:320.5秒1.2
58,200
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65687627SK-120TRH【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント1台-外部温度センサ / ソフトケース(ネックストラップ付) / 単4アルカリ乾電池×2本本体:100(乾電池含む) 外部温度センサ:320.5秒1.2
61,200
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする