佐藤計量器製作所
記憶計
最大8100データを保存できます。
記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。
上下限の警報表示機能付きです。
USB接続対応、データ解析ソフトウエア付きです。
付属品
解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル
寸法(mm)
約100×73×22(突起部を除く)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
記憶容量
最大8100データ
記憶間隔
1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度表示方式
分解能
温度測定範囲(℃)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33193876
SK-L200T02(8161-00+8162-00)
デジタル
0.1℃(-9.9~60.0℃)
-10.0~60.0
約136(乾電池除く)
1-7793-01
¥23,800
取扱い終了
返品不可
33193885
SK-L200T02
-
0.1℃(-9.9~105.0℃)
-40.0~105.0
約166(乾電池除く)
1-7793-02
¥24,800
取扱い終了
返品不可
33193894
SK-L200TH02α(8175-00+8176-00)
デジタル
0.1℃(-9.9~60.0℃)0.1%RH(15.0~98.0%RH)
-10.0~60.0、20.0~98.0%RH(at23℃)
約138(乾電池除く)
1-7793-03
¥28,800
取扱い終了
33193903
SK-L200TH02α
-
0.1℃(-9.9~60.0℃)0.1%RH(15.0~98.0%RH)
-10.0~60.0、20.0~98.0%RH(at23℃)
約188(乾電池除く)
1-7793-04
¥29,800
取扱い終了
返品不可
33193912
SK-L200T02(8161-00+8162-00+JCSS)
デジタル
0.1℃(-9.9~105.0℃)
-40.0~105.0
約166(乾電池除く)
1-7793-05
¥69,800
取扱い終了
返品不可
33193921
SK-L200TH02α(8175-00+8176-00+JCSS)
デジタル
0.1℃(-9.9~60.0℃)0.1%RH(15.0~98.0%RH)
-10.0~60.0、20.0~98.0%RH(at23℃)
約188(乾電池除く)
1-7793-06
¥125,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください