電子天びん(Sefi-Hi)

電子天びん(Sefi-Hi) - アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi) - アズワン×島津製作所

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33198173IB-100H1000.001100×100170×243×77(114)17024377(114)再現性(σ):0.001g 直線性:±0.002g
58,000
57,900
63,690(税込)
12日以内出荷
33198191IB-1KH10000.01160×124170×243×7617024376再現性(σ):0.01g 直線性:±0.02g
58,000
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
33198182IB-300H300-100×100-----
72,000
取扱い終了
33198207IB-3KH3000-160×124-----
72,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする