検定付き 防塵・防水型汎用天びん
◆取引証明用(検定済品) 精度等級2級
◆液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
◆内蔵分銅タイプ
◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
◆生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
◆パスワード機能、キーロック機能搭載
◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
- 用途
- 取引・証明用
- 材質
- 【小型風防】ABS+アクリル
- 種類
- 電子天秤
- 電源
- ACアダプター(付属)
- 測定方式
- 電磁平衡式
- 表示形式
- デジタル
- 防塵防水性能
- IP65
- 使用地区
- 日本国内(自動補正付き)
- 表示モード
- 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)
- 精度等級
- 2級
- 型式承認番号
- 第D255号
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 計量皿形状
- 丸
- 材質(計量皿)
- SUS304
- ひょう量単位
- g
- 内容量
- 1台
関連資料:外形寸法図(0.36MB)取扱説明書:(5.4MB)
注意
※グラム(g)、宝石用カラット(ct)と真珠用もんめ(mom)の単位が検定対象で「取引」・「証明」に使用できます。※自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地域の制限は受けません。
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
補助表示(G)
計量皿寸法(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
はかり の新着商品
カテゴリ




























