電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型)

電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) - アズワン×島津製作所電子天秤(Sefi・ワイドレンジ型) - アズワン×島津製作所

個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。
ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。
明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。
Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。

寸法(mm)約190×317×78種類電子天秤電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33198243IBX-400(簡易風防付)400約108×105
115,000
114,000
125,400(税込)
翌々日出荷
33198252IBX-40004000約170×180
115,000
114,000
125,400(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする