曜日別特売

精密石定盤

精密石定盤 - アズワン精密石定盤 - アズワン
(1件のレビュー)

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品

用途
平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
平面度(μm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33201646G1520150×200×503
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
33201655G2020200×200×503
35,000
34,900
38,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
33201664G2525250×250×703
42,000
41,900
46,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
33201673G3030300×300×1003
43,000
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33201682G3045300×450×1003
48,000
47,900
52,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33201691G3030T300×300×1003.5
47,000
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33201682
2015-08-27
用途: ソリや変形の測定時の基準面として使用
製造業

精度が高いのに大変安価で助かります。
もう少し表面に光沢があれば良いと思われます。
汗や液体がしみこむので、もう少し液体がはねるようになれば良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする