曜日別特売

ハンディpHメーター

ハンディpHメーター - TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター - TOKO(東興化学研究所)

一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。
操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。

アズワン品番1-817-22付属品取扱説明書 1部幅(mm)77寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃高さ(mm)40質量(g)320奥行(mm)172電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示0.1/0.01/0.001pH、1/0.1mV、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・mV・℃測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE108CW-SR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)インターフェースRS232C電池DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分ディスプレイグラフィックタイプのLCDオートパワーオフ時計機能付き測定範囲(mV)±2000主な機能データをパソコン上へ一括送信するなどのデジタル通信機能、インターバル測定機能校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33202863TPX-999i
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする