ラコムテスターpH計用交換電極

ラコムテスターpH計用交換電極 - CyberScan
(2件のレビュー)
アズワン品番1-4094-24種別交換電極使用温度範囲(℃)0~50寸法(Φmm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33203694PHSENSOR03DJ
12,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33203694
2018-07-26
用途: 現行品の部品交換

特に問題なく仕様できています。
発送もすぐにされたので助かりました

対象商品 : 33203694
2015-04-16
用途: 土壌pH測定

約1年前に購入したCyberScanの「ラコムテスターpH計(防水型)pHTestr30」の 校正が正常に行えなくなった為、購入しました。
pHTestr20/30は測定精度が±0.01で、価格の割には高精度なので購入しましたが、販売終了との事。
もし、本体が故障した場合、現在は測定精度±0.1pHの商品しか見つからないので、測定精度±0.01の商品の再販を期待します。
なお、電極交換はいたって簡単でした。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする