ラコムテスター用 オプション(校正液)

ラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScanラコムテスター用 オプション(校正液) - CyberScan
(1件のレビュー)

校正液Bは予め調合された高純度タイプです。
正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。
校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。

全13種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33203931校正液pH6.861個1-5298-02
3,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33203956校正液pH9.181個1-5298-04
3,720
3,698
4,068(税込)
93日以内出荷
33203974校正液pH4B1個6-7015-05
3,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33203983校正液pH7B1個6-7015-06
3,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33203992校正液pH10B1個6-7015-07
3,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33204001校正液pH4T1箱(10錠)6-7015-08
990
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
33204017校正液pH7T1箱(10錠)6-7015-09
990
979
1,077(税込)
当日出荷
33204035校正液pH4S1袋(5パック)6-7016-01
3,510
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
33204044校正液pH7S1袋(5パック)6-7016-02
3,510
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
33204053校正液pH10S1袋(5パック)6-7016-03
3,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33204026校正液pH10T1箱(10錠)6-7015-10
990
979
1,077(税込)
取扱停止中
33203947校正液pH9.001個1-5298-03
3,310
取扱い終了
33203965校正液pH12.451個1-5298-05
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33204017
2015-04-17
用途: 土壌pH測定

「校正液」とありますが、説明通り「純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプ」です。
pHTestr30の校正に「pH7T」「pH4T」「pH10T」の3種と精製水を使用してますが、
「pH7T」だけが、溶けるのが非常に遅く、毎回、撹拌棒でつぶしてから使用してます。
多少、錠剤が残っていても校正には影響しないようですが。
また、錠剤を取り出す時に割れやすいので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする