島津製作所
電子天びん精密比重計
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)
約220×430×340
質量(kg)
約7
電源
ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目
固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)
1.8m、形状2P
最小表示(mg)
0.1(天びん部)
機能
Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm
3
)
0.0001
皿形状
材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33206013
AUX320+SMK-401
2-8166-01
¥
371,300
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206022
AUX220+SMK-401
2-8166-02
¥
317,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206031
AUX120+SMK-401
2-8166-03
¥
289,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください