標準比重計

標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業標準比重計 - 日本計量器工業
(5件のレビュー)
材質ガラス・鉛
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
全長(mm)
目盛範囲
最小目盛
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33206232NO.11本1-518-02約3000.700~0.7600.001-
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
33206241NO.21本1-518-03約3000.760~0.8200.001-
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
33206257NO.31本1-518-04約3000.820~0.8800.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
33206266NO.41本1-518-05約3000.880~0.9400.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206275NO.51本1-518-06約3000.940~1.0000.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206284NO.61本1-518-07約3001.000~1.0600.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
33206293NO.71本1-518-08約3001.060~1.1200.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206302NO.81本1-518-09約3001.120~1.1800.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206311NO.91本1-518-10約3001.180~1.2400.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
33206327NO.101本1-518-11約3001.240~1.3000.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206336NO.111本1-518-12約3001.300~1.3600.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206345NO.121本1-518-13約3001.360~1.4200.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206354NO.131本1-518-14約3001.420~1.4800.001-
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
33206363NO.141本1-518-15約3001.480~1.5400.001-
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
33206372NO.151本1-518-16約3001.540~1.6000.001-
11,700
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
33206381NO.161本1-518-17約3001.600~1.6600.001-
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
33206397NO.171本1-518-18約3001.660~1.7200.001-
11,700
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33206406NO.181本1-518-19約3001.720~1.7800.001-
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206415NO.191本1-518-20約3001.780~1.8500.001-
19,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206634大型No.11本1-6400-023000.700~0.8500.002-
8,750
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
33206643大型No.21本1-6400-033000.850~1.0000.002-
7,110
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
33206652大型No.31本1-6400-043001.000~1.2000.002-
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33206661大型No.41本1-6400-053001.200~1.4000.002-
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33206677大型No.51本1-6400-063001.400~1.6000.002-
8,750
8,498
9,348(税込)
当日出荷
33206686大型No.61本1-6400-073001.600~1.8000.002-
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
33206695大型No.71本1-6400-083001.800~2.0000.002-
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33206704小型7本組1セット(7本)1-6400-09170-0.005ケース
アルコール温度計(0~100℃)×1本
71,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
33206713小型No.11本1-6400-101700.700~0.8500.005-
6,290
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
33206722小型No.21本1-6400-111700.850~1.0000.005-
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
33206731小型No.31本1-6400-121701.000~1.2000.005-
4,430
4,386
4,825(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
33206747小型No.41本1-6400-131701.200~1.4000.005-
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
33206756小型No.51本1-6400-141701.400~1.6000.005-
6,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33206765小型No.61本1-6400-151701.600~1.8000.005-
10,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
33206774小型No.71本1-6400-161701.800~2.0000.005-
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
33206625大型7本組1セット(7本)1-6400-01300-0.002ケース
アルコール温度計(0~100℃)×1本
83,900
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
3320648519-61本1-5659-16約1601.000~1.0600.002-
3,000
取扱い終了
33206521444881本1-5659-20約1601.240~1.3000.002-
3,000
取扱い終了
返品不可
3320654619-121本1-5659-22約1601.360~1.4200.002-
3,000
取扱い終了
返品不可
33206223大型19本組1セット(19本組)1-518-01約300-0.001ケース・アルコール湿度計(0~100℃)×1本・親ポーメ×1本
196,000
取扱い終了
返品不可
33206424小型19本組1セット(19本組)1-5659-01約160-0.002ケース・アルコール湿度計(0~100℃)×1本・親ポーメ×1本
92,200
取扱い終了
返品不可
332064331月19日1本1-5659-11約1600.700~0.7600.002-
4,600
取扱い終了
33206442442461本1-5659-12約1600.760~0.8200.002-
4,600
取扱い終了
3320645119-31本1-5659-13約1600.820~0.8800.002-
3,000
取扱い終了
3320646719-41本1-5659-14約1600.880~0.9400.002-
3,000
取扱い終了
3320647619-51本1-5659-15約1600.940~1.0000.002-
3,000
取扱い終了
3320649419-71本1-5659-17約1601.060~1.1200.002-
3,000
取扱い終了
33206503444271本1-5659-18約1601.120~1.1800.002-
3,000
取扱い終了
3320651219-91本1-5659-19約1601.180~1.2400.002-
3,000
取扱い終了
3320653719-111本1-5659-21約1601.300~1.3600.002-
3,000
取扱い終了
返品不可
3320655519-131本1-5659-23約1601.420~1.4800.002-
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3320648519-66302080819-619-6 標準比重計 日本計量器工業 63020808標準比重計日本計量器工業1個
4,250
税込4,675
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33206521444886302081719-1044488 標準比重計 日本計量器工業 63020817標準比重計日本計量器工業1個
4,250
税込4,675
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3320654619-126302082619-1219-12 標準比重計 日本計量器工業 63020826標準比重計日本計量器工業1個
4,250
税込4,675
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33206336
2019-09-25
用途: 洗浄液の汚れ

高価なのに割れやすいのが難点です。デジタル式を買うか悩みます。どちらも安くないので。

対象商品 : 33206485
2017-03-29
用途: 塗膜試験

一般的な比重計です。5%H2SO5液調合に使用しました。

対象商品 : 33206573
2016-10-21
用途: 空調機器のメンテナンス
株式会社中国熱研

ガラス製なので割れての単品交換で購入
対応が早いので重宝してます。

対象商品 : 33206661
2016-01-11
用途: 薬品の濃度測定
株式会社吉成産業

感想や改善点は無い。通常の比重計である

対象商品 : 33206476
2013-04-23
用途: 比重測定

短時間で液体比重が測定できるので便利ですが、割れやすいので気を使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
製せい水に一般的な塩を溶解し、塩水にした濃度を0.5%前後で測定できる比重計は有るか?
回答:
大変お待たせし申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、10度間ボーメ度計 0~10が宜しいのではと回答を得ました。
アズワン 10度間重ボーメ度計 注文コード33206047 品番JC-9320 http://www.monotaro.com/p/3320/6047/

比重をお求めの場合は
上記商品の計測数値に下記の計算式に当てはめてお求めください。
計算式:比重=144.3/(144.3-ボーメ度)

対象商品:
33206512
2012-07-02

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする