曜日別特売

純水用流量計

純水用流量計 - TOFCO

オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。
PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。

付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33207526FM-PF200-201-A20-212-7734-01
72,500
71,980
79,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
33207535FM-PF200-201-A50-212-7734-02
72,500
71,980
79,178(税込)
123日以内出荷
返品不可
33207544FM-PF200-201-A100-212-7734-03
69,900
68,980
75,878(税込)
123日以内出荷
返品不可
33207553FM-PF200-201-A200-212-7734-04
69,900
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
33207562FM-PF200-201-A300-212-7734-05
69,900
68,980
75,878(税込)
123日以内出荷
33207571FM-PF200-201-A500-212-7734-06
69,900
68,980
75,878(税込)
123日以内出荷
返品不可
33207587FM-PF200-201-B1-212-7734-07
69,900
68,980
75,878(税込)
123日以内出荷
返品不可
33207596FM-PF200-201-B2-212-7734-08
69,900
68,980
75,878(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする