電子式オールプラスチックメーター

電子式オールプラスチックメーター - アズワン

接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。積算流量を8桁で表示します。
マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。

アズワン品番1-9795-01寸法(mm)120×194×131質量(kg)1.4電源3V(リチウム電池内蔵)使用圧力0.3MPa以下計測対象純水・各種液体測定流体純水・各種液体口径Φ20mm流量範囲(m3/h)0.2~1.3±2%継手TS式(JISK6743)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33207736ECX20
149,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする