曜日別特売

コニカルチューブ(遠心分離用)

コニカルチューブ(遠心分離用) - FALCONコニカルチューブ(遠心分離用) - FALCONコニカルチューブ(遠心分離用) - FALCONコニカルチューブ(遠心分離用) - FALCONコニカルチューブ(遠心分離用) - FALCONコニカルチューブ(遠心分離用) - FALCON

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。

滅菌γ線滅菌済
注意
※0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
長さ(mm)
1目盛(mL)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332124533520961箱(500本)15PP1200.517
35,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
332124623521961箱(500本)15PP1200.517
35,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
代替品有
332124713520971箱(500本)15PP1200.517
35,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
代替品有
332124443520951箱(500本)15PS1200.517
33,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
332124873520991箱(500本)15PS1200.517
33,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
代替品有
332124963520701箱(500本)50PP1152.5/5.030
43,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
332125233520981箱(500本)50PP1152.5/5.030
47,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
代替品有
332125413520761箱(48本)175PP1181061
20,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
332125323520751箱(8本)225PP1371061
18,240
取扱い終了
返品不可
332125143520741箱(500本)50PS115530
42,500
取扱い終了
332125053520731箱(500本)50PS115530
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3321246235219633212453352096352196 コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON 33212453コニカルチューブ(遠心分離用)FALCON1箱(500本)
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3321247135209733212453352096352097 コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON 33212453コニカルチューブ(遠心分離用)FALCON1箱(500本)
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3321248735209933212444352095352099 コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON 33212444コニカルチューブ(遠心分離用)FALCON1箱(500本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3321252335209833212496352070352098 コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON 33212496コニカルチューブ(遠心分離用)FALCON1箱(500本)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする