NALGENE(ナルゲン)
カルチャーベセル(容器のみ)
大量培養・撹拌培養に適しています。
無細胞毒性タイプです。
FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番
1-8770-01
材質
本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
タイプ
容器のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ289×429
目盛
3~12Lまで0.5L刻み
許容容量(L)
12
最大容量(L)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33212681
2600-0012
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください