三角フラスコ用 ベントキャップ

三角フラスコ用 ベントキャップ - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。

適合滅菌三角フラスコ種別三角フラスコ材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)滅菌済放射線滅菌済(個別包装)フィルターポアサイズ/ 0.2μm内容量1箱(12個)
注意
※直火ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332127334114-00381-8774-01
10,700
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
332127424114-00451-8774-02
10,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする