アズワン
双眼実体顕微鏡 StEMi
反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。
長寿命LED照明(平均25000時間)です。
アズワン品番
2-7639-01
寸法(mm)
230×300×350
質量(kg)
5
倍率
0.8×・3.2×(ズーム)
総合倍率
8.0×~32.0×
照明
反射光LED・透過光LED(12VDC30W)
眼幅調整範囲(mm)
25~63
接眼レンズ
10×
電源コード
1.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33216102
SteMi DV4
¥196,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください