| 39235707 | 110426-J1049 | 1箱(40包) | 水、食品の大腸菌群およびE.coliの菌数測定 | クロモカルト・コリフォーム寒天(400mL/包) | 10.6 | 6-8813-07 | | ¥35,200 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 33224037 | 116845-J1049 | 1箱(40包) | 食品中の大腸菌群の選択分離および菌数測定 | デソキシコレート寒天(400mL/包) | 18 | 6-8813-04 | | ¥14,080 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 33224012 | 110130-J1049 | 1箱(40包) | 酵母およびカビの分離、培養および菌数測定 | ポテトデキストロース寒天(200mL/包) | 7.8 | 6-8813-02 | | | |
| 33224021 | 105463-J1049 | 1箱(40包) | 水、乳製品その他の検体中の菌数測定 | 標準寒天(400mL/包) | 9 | 6-8813-03 | | | |
| 33224003 | 105404-J1049 | 1箱(35包) | 食品中Staphylococcus spp.の検出 | マンニット食塩寒天(200mL/包) | 21.6 | 6-8813-01 | | | 代替品有 |
| 39235691 | 13826-J | 1箱(20包) | Salmonellaの前増菌用 | EEMブイヨン(500mL/包) | 21.75 | 6-8813-06 | | | |
| 33224046 | 5454-J | 1個 | 大腸菌群の推定テストおよび菌数測定 | BGLBブイヨン(400mL/包) | 16 | 6-8813-05 | | | |