曜日別特売

ユニオンコンテナー1型

ユニオンコンテナー1型 - アズワンユニオンコンテナー1型 - アズワンユニオンコンテナー1型 - アズワンユニオンコンテナー1型 - アズワンユニオンコンテナー1型 - アズワン
(4件のレビュー)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。
食品衛生法適合品。

用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332265575L5190×190×1905-084-01
530
529
582(税込)
当日出荷
3322656610L10230×230×2305-084-02
580
579
637(税込)
当日出荷
代替品有
3322657520L20285×285×2855-084-03
650
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3322656610L4042307410L10L ユニオンコンテナー2型 アズワン 40423074ユニオンコンテナー2型アズワン1個
469
欠品中
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33226566
2024-02-13
用途: 果実搾汁冷凍保管用
飲食業

扱うのに、使いやすかったです。改善点は今は無いです

対象商品 : 33226566
2012-06-04
用途: 当社で製造している塗料の保存と輸送。
株式会社ネクステックス

価格から見ると非常に使いやすいと思います。折りたたまれているので、コンプレッサー等でふくらませた方が良いと思います。息を吹き込んだりすると、中に水蒸気が入ってしまうので...。段ボールは少々堅いので、使用前お守りを乗せるなどして癖を付ける必要があります。いずれにせよ、価格との比較で見ると従来の同型品よりも使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33226557
2012-06-25
用途: 薬品の保管、輸送。
株式会社ネクステックス

非常に使いやすいものです。同様のものは他社からも出ていますが、価格が魅力です。折りたたまれた状態で出荷されるので、使用の際には広げる必要があります。息を吹き込んでふくらませた社員が「水分を入れた」と言うことで怒られていました。コンプレッサーを使って広げることをお勧めします。

対象商品 : 33226566
2012-05-03
用途: 液体肥料の運搬
農・林・水産業

キャプの開閉がスムーズである。耐久性に付いては、未だ未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質として、飲料水の保存用に利用可能ですか?
回答:
ご使用頂けます。
対象商品:
33226575
2011-08-30
質問:
飲料水を入れてもいいですか?
回答:
飲料水にご利用頂けます。
対象商品:
33226575
2011-08-30

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする