アズワン
遠沈管 ECK(コニカル型)
(1件のレビュー)
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
タイプ
コニカル型
内容量
1ケース(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
胴径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33234975
ECK-15ML-R
15
0.5
16×122
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
当日出荷
33234984
ECK-50ML-R
50
2.5
28.7×120
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください