遠心瓶(PPCO)

遠心瓶(PPCO) - Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO) - Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO) - Thermo Fisher Scientific

各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。

仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121内容量1袋(4個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
アズワン品番
許容遠心力(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332350543120-0250JP250Φ61.8×127.71-7348-0113200
9,360
8,798
9,678(税込)
当日出荷
332350633120-0500JP500Φ73.8×169.81-7348-024800
10,880
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
332350723120-9500JP500Φ69.5×170.21-7348-034800
10,240
9,998
10,998(税込)
当日出荷
332350813120-10101000Φ97.7×179.01-7348-047100
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
332350973120-10001000Φ97.5×184.51-7348-057100
20,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする