ポリプロピレン用 プライマーPP7F

ポリプロピレン用 プライマーPP7F - セメダインポリプロピレン用 プライマーPP7F - セメダインポリプロピレン用 プライマーPP7F - セメダイン

PP樹脂への接着性を改善する下地処理剤です。
「スーパーX No.8008」等の接着剤に適用できます。

用途自動車、電機、建材などのポリプロピレン樹脂部品の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※プライマー単体での接着は出来ません。
※取扱い作業場所には、局所換気装置を設けて下さい。
※容器から出し入れする時は、こぼれないようにして下さい。
※取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護手袋を着用して下さい。
※取扱い後は、手洗いを十分行って下さい。
※一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
※本品は可燃性溶剤を含んでおりますので次の点にご注意下さい。
※使用現場およびその付近では喫煙・溶接・ストーブ・電機機器のスパーク・湯沸器のパイロットなど一切の火気を厳禁して下さい。
※室内など溶剤蒸気の滞留しやすい場所は換気を十分行って溶剤蒸気を排出して下さい。
※接着などの本来の用途以外には使用しないでください。
※使用後は密封し、直射日光を避け涼しいところに保管して下さい。
※使用前に製品安全データシートを必ず確認して下さい。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240401AR-1041個(220mL)1-6380-11ポリオレフィン樹脂
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37042747AR-1071缶(3L)-ポリオレフィン樹脂
14,070
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14552171AR1041箱(220mL×6本)-ポリオフィレン樹脂
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする