曜日別特売

液状シリコーン

液状シリコーン - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

●金属、プラスチック、ガラスの材質に接着●腐食性がなく、電気特性に優れ、耐候性に優れています。こちらの商品ですが、半導体モジュールの金属、プラスチック、セラミックス、ガラスによく接着する商品となっています。
本製品は加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240593TSE382C1個(100g)クリア-一般用、非流動性6-377-01
1,970
取扱い終了
代替品有
33240602TSE392C1個(100g)クリア-非流動性、MIL-A-46146A適合6-377-02
3,110
取扱い終了
代替品有
33240611TSE387W1個(100g)流動性(高粘度)6-377-08
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240627TSE389C1個クリア-流動性(低粘度)6-377-09
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240636TSE397C1個(100g)クリア-流動性(高粘度)6-377-10
3,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240654TSE38261個耐熱性(LU746B200℃)6-377-12
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240663TSE3221個(100g)淡青接着シール用6-377-13
5,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
33240645TSE399C1個(100g)クリアー流動性(低粘度)6-377-11
3,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33240593TSE382C08214683TSE382CTSE382C 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214683汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100mL)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
33240602TSE392C08214717TSE392CTSE392C 電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214717電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100mL)
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました。
33240611TSE387W09180324TSE387WTSE387W 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 09180324汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100g)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
33240627TSE389C08214701TSE389CTSE389C 汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214701汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100g)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
33240636TSE397C08214735TSE397CTSE397C RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214735RTVシリコーン接着シールTSE397モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100g)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
33240654TSE382608214771TSE3826TSE3826 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214771超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100g)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
33240663TSE32209180281TSE322TSE322 1成分付加型シリコーン接着シール材TSE322 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 091802811成分付加型シリコーン接着シール材TSE322モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1本(100g)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする