ノベック(ハイドロフルオロエーテル)

ノベック(ハイドロフルオロエーテル) - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

常温で液相・エーテル結合を持ち、熱的・化学的安定性に優れ適 度な溶解力を持つフッ素系液体です。
オゾン破壊係数がゼロで、フロン代替製品(HFC・PFC)に比べ地球温暖化係数が大幅に低いです。
引火点がなく不燃性ですので安全性に優れています

用途
電子デバイス等の電子部品の洗浄に。
半導体製造装置等の温度管理ブラインに。
フッ素オイル等の溶剤に。
成分ハイドロフルオロエーテル内容量1本(1kg)
注意
※医療品・医療器具・食品・薬品・化粧品や、それに関連した用途には使用できません。当該用途に使用される場合はご購入できません。
※取扱に注意が必要なフッ素系化学薬品のため、ご注文時に「納品先会社様名」・「ご使用目的」のご入力が必要となります。また、メーカーよりご注文をお断りさせていただく場合がございます。
※本品は工業用途に使用されるもので、一般消費者および医療系の研究機関でのご購入はできません。
※本品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
沸点(℃)
熱伝導率(W/mk)
流動点(℃)
粘度(Pa・s)
密度(kg/m3)
凝固点(℃)
動粘度(cSt)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3324089171001-7219-01610.069-絶対5.8 × 10-41520-1350.38
26,900
取扱い終了
3324090772001-7219-02760.069-絶対5.7 × 10-41430-1380.40
21,000
取扱い終了
3324091673001-7219-03980.062-38絶対1.2 × 10-31660-0.70
51,900
取扱い終了
33240925NoveC76001-7219-041310.071-98絶対1.7×10-31540-1.1
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240907
2015-02-09
用途: ホース製品の気密試験でも漏れ確認
シミフレックス株式会社

顧客との取り決めで気密試験を実施しており、製品性能上何の問題も有りません。 発注から納品までも非常に迅速なので助かっています。これからも継続的に購入させていただくつもりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする