曜日別特売

ダイフロイルグリース

ダイフロイルグリース - ダイキン工業
(3件のレビュー)

ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。

特性耐熱性、耐薬品性乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241311DG-203
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33241311
2021-02-13
用途: 組立作業
製造業

通常購入している商社からメーカー欠品との連絡があり早急に必要であったため購入しました。
値段が高いのがちょっと

対象商品 : 33241311
2014-04-16
用途: 製鉄所の転炉用配管継手の酸素用潤滑剤として使用。

少し粘度が高めなので、塗り込み作業がやり難い。粘度も選択できると良いのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 33241311
2013-01-29
用途: 液体酸素の液送部品に塗布

不燃性なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする