アズワン
N95マスク
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。
ノーズクリップ付きで、顔にフィットします。
口元を圧迫しない自然な立体構造です。
用途
ウィルス対策に!
アズワン品番
0-8083-01
仕様
スタンダ-ド
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
入数(枚)
20
規格
N95
対象
ウイルス等
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33242237
SH9550
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください