クロロフィルセンサー

クロロフィルセンサー - KRK(笠原理化工業)

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。

アズワン品番1-8675-01付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33246017CHL-30N
200,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする