曜日別特売

車載用工具セット(レンチ付)

車載用工具セット(レンチ付) - ノーブランド
(1件のレビュー)

車の常備工具として最適です。

セット内容プライヤー、プラグレンチ(21mm)、両口スパナ3種(8×9、10×12、12×14)、差替トライバー(+2mm/-5.5mm)、レンチ各1本材質(工具)スチール、(ドライバーグリップ)プラスチック全長プライヤー:160、プラグレンチ:100、両口スパナ8×9:115、両口スパナ10×12:128、両口スパナ12×14:140、差替ドライバー:125、差替ドライバー用グリップ:85ケース寸法(mm)約300×145
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
レンチサイズ(mm)
レンチ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33317724R3-A(17mm)1個約66017240
1,780
取扱い終了
33317733R3-A(19mm)1個約72019255
1,780
取扱い終了
返品不可
33317742R3-A(21mm)1個約74021270
1,780
取扱い終了
41203111R3-A(17mm)1セット(7点組)約66017240
1,780
取扱い終了
41203127R3-A(19mm)1セット(7点組)約72019255
1,780
取扱い終了
41203136R3-A(21mm)1セット(7点組)約74021270
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41203136
2016-11-09
用途: 自家用車に載せてます

自家用車の付属品の工具セットを紛失してしまい、その補填のために購入しました。廉価でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする