曜日別特売

ラミネーターフィルム

ラミネーターフィルム - Asmix(アスカ)

焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。

厚さ(μm)100内容量1箱(120枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33443977BH201IDカード
1,100
取扱い終了
代替品有
33444022BH202一般カード
1,100
取扱い終了
代替品有
33444074BH203名刺
1,000
取扱い終了
代替品有
33444126BH205カード
1,320
取扱い終了
代替品有
33444214BH208B5
4,960
取扱い終了
代替品有
33444257BH209A4
6,000
取扱い終了
代替品有
33444162BH207はがき
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33443977BH20137177752BH-201BH201 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177752ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
829
税込912
注文コードが変更になりました。
33444022BH20237177761BH-202BH202 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177761ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
829
欠品中
税込912
注文コードが変更になりました。
33444074BH20337177777BH-203BH203 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177777ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
749
税込824
注文コードが変更になりました
33444126BH20537177795BH-205BH205 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177795ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました。
33444214BH20837177804BH-208BH208 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177804ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
33444257BH20937177813BH-209BH209 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177813ラミネートフィルムAsmix(アスカ)1パック(120枚)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする