曜日別特売

ナビスメイトワゴン

ナビスメイトワゴン - ナビス(アズワン)

天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。

材質
フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)
天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
アズワン品番0-7920-02仕様A4引出タイプ質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)内容量1個
注意
※仕切り板は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33495707NM-A404H
49,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする