曜日別特売

簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん

簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん - イージーエス簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん - イージーエス
(3件のレビュー)

廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。
塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。
燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。
ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。

アズワン品番8-5613-01仕様判定操作:約10秒付属品ライター×1本寸法(mm)60×23×110質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33509393CL-01
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33509393
2022-06-02
用途: 加工前の検証に
卸売・小売業

機器で加工できる素材かを判断するのに購入しました。
とても利便性のある製品です。
ハズレを引いたのかもしれませんが、3回目くらいから着火しなくなり
使えなくなってしまいました。

対象商品 : 33509393
2017-08-14
用途: 工場処理品のチェック
サービス業

確認の炎色が分かりやすかった。
使用後ケースにしまうのに、どのくらいで冷めるのかなと思った。横にしておいて金属部分がものに触れるのが心配でしばらく手に持っていたが、立てておけるといいなと感じた。

対象商品 : 33509393
2017-05-20
用途: 物性の確認のために使用します。

何度もリピートをしておりますが、簡単に確認できて大変便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする