曜日別特売

粉体計量用ドラフト

粉体計量用ドラフト - アズワン粉体計量用ドラフト - アズワン粉体計量用ドラフト - アズワン粉体計量用ドラフト - アズワン

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。

材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)付属品HEPAフィルター付ユニット電源プラグ2P内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
寸法(mm)
内寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
風速(m/s)
集塵方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33420405FKD-900291-7618-01900×553×780820×500×560125/145約0.5不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター900×553×780820×500×560
317,000
316,000
347,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20632684FKD-600SAD12.21-5882-21600×548×500520×360×36036/38約0.4不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター600×548×500520×360×360
147,000
146,000
160,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33420396FKD-60012.21-5882-01600×548×500520×360×36020/22約0.4不織布フィルタ+HEPAフィルタ600×548×500520×360×360
140,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33420396FKD-60020632684FKD-600SADFKD-600 粉体計量用ドラフト アズワン 20632684粉体計量用ドラフトアズワン1台
146,000
税込160,600
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする