曜日別特売

スキマワゴン

スキマワゴン - アズワン

今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。
耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。

材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33498096A約20/棚8003-5657-01
32,000
31,900
35,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498123B約20/棚8003-5657-02
36,000
35,900
39,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498132C約20/棚8003-5657-03
39,200
39,100
43,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする