アズワン
静電マット
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥
35,980
~
税込
¥
39,578
~
(8)
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
厚さ(mm)
2
仕様
減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×10
7
~10
9
、導電層/5×10
3
~10
4
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33456674
グリーン
グリーン
¥
70,000
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33456683
ブルー
ブルー
¥
65,000
取扱い終了
33456717
グレー
グレー
¥
65,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000