アズワン
クランプテーブル
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。
ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)
トレー:257×177
アズワン品番
1-6034-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33474761
CT-1
¥
10,700
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000