アズワン
クリーンルーム用パソコンラック
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
仕様
天板:パンチング仕様
寸法(mm)
600×700×720
質量(kg)
約20
高さ(mm)
720
キャスター
Φ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
アズワン品番
1-6075-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33445632
HPCR-6
720
¥
210,000
¥
209,000
¥
229,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000