エヌケーキャリーキャスター
観音扉型金網台車
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。
床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質
スチール
金網高さ(mm)
510
金網内寸(mm)
幅:830×奥行き:570×高さ:500
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500022
NK-307K
約300
910
610
205
893
130
30
スチール
グレーゴム
¥
97,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33500056
NK-307K-ST
約300
910
610
205
893
130
30
スチール
グレーゴム
¥
109,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください