ディスポカップホルダー

ディスポカップホルダー - アズワンディスポカップホルダー - アズワンディスポカップホルダー - アズワン

持ち運んだり、比較するときに便利です。

用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。材質PVC内容量1箱(6個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
適合サイズ(Φmm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334345361001-6104-01300×100×50300×100×50554
10,800
10,700
11,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
334345632001-6104-02330×100×50330×100×50654
10,800
10,700
11,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
334345972501-6104-03300×100×50300×100×50773
10,800
10,700
11,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする