曜日別特売

PP球

PP球 - アズワンPP球 - アズワン
(1件のレビュー)

研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。

材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335184661/8インチ1ケース(100個)1-6602-013.2
3,270
3,237
3,561(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
335184843/16インチ1ケース(100個)1-6602-024.8
4,000
3,960
4,356(税込)
当日出荷
335185117/32インチ1ケース(100個)1-6602-035.6
4,430
4,386
4,825(税込)
当日出荷
335185365/16インチ1ケース(50個)1-6602-047.9
3,270
3,237
3,561(税込)
当日出荷
335185543/8インチ1ケース(50個)1-6602-059.5
4,430
4,386
4,825(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33518511
2016-05-26
用途: 反応容器中の溶液の均一攪拌のため
楠本化成株式会社製造業

ノーブランド品はトルエン中で膨潤してしまい使用に耐えなかったが、アズワン品は、繰り返し使用しても全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする