KRK(笠原理化工業)
濁度計
付属品
専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本
質量(g)
約300
保護構造
防塵、防滴構造(IP63相当)
電源
単5アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)
48×32×320
再現性
±0.5度以内
分解能(℃)
0.1
測定原理
吸光光度法
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33506803
TR-30
1-6648-01
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
33506837
CR-30
1-6649-01
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
33506767
TR/CR-30
1-6647-01
¥
250,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください