曜日別特売

ネオプレンロング栓

ネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラムネオプレンロング栓 - アラム
(4件のレビュー)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。

材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3346489111-4421-014014-01
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3346493421-4421-024014-02
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3346497731-4421-034014-03
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3346501341-4421-044014-04
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3346505651-4421-054014-05
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3346508361-4421-064014-06
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3346512671-4421-074014-07
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3346515381-4421-084014-08
2,580
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
3346519691-4421-094014-09
2,940
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33465056
2016-07-08
用途: 機械メンテナンス時

ブレーキ厚をノギスで測定している点検口のめぶた用に購入しました。しっかりめぶたできるからよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33465013
2015-09-02
用途: 内径4ミリのパイプの栓に使用しています。

内径の細いパイプに使用する栓が見つからずやっと見つけました。使用したところ少し柔らかいようですが問題なく使用はできています。使用時は長すぎるので切断しているのでもったいないのと手間がかかります。特注で型を作製すればよいのですがそこまで数が多くないということでもう少しバラエティーがあるとよりうれしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 33465126
2015-07-29
用途: 工場内

商品そのものは問題ないのですが、数が多すぎます。多少単価が上がってもいいので、10個以下で欲しいです。用途として頻繁に使うものでは無いので。100個入ってますが、おそらく95個は捨てると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33465083
2014-04-16
用途: 塗装の際の穴のマスキングなど
BIKE SHOP ZAPPER自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていましたが、便利です。
繰り返しの使用にも充分耐えてくれますので、なくさなければず~っと使えます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする