曜日別特売

ブローバッククリーナー

ブローバッククリーナー - ブローバック(BLOVAC)ブローバッククリーナー - ブローバック(BLOVAC)
(3件のレビュー)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。

種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)付属品ノズル(丸)、(角)×各1本ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600内容量1台
注意
※ペール缶は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ホース径(Φmm)
空気消費量(L/min)
吸入流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33478977V3001-7311-01253501.1m3/min
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
33479056V5001-7311-02325001.8m3/min
48,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33479056
2022-11-23
用途: 水や油を含んだ切子の清掃
製造業

容量たっぷり、捨てやすい
構造が簡単なので壊れず半永久的に使える
水分油分を含んだものも気軽に吸い込める

1が参考にしています
2021-10-08
用途: MC切削油タンクのヘドロ清掃です。
その他業種

各製品での、価格差に驚いている。どれが、よいかわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする