曜日別特売

両開クランプ(ステンレスパイプ)

両開クランプ(ステンレスパイプ) - アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ) - アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ) - アズワン
(3件のレビュー)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。

材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き
ステンレス(SUS304)パイプ
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャフト径(Φmm)
締付範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33477936C-100パイプ部:約Φ12.7×18334512.710~1001-7495-01
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
33478042C-80パイプ部:約Φ12.7×18330512.75~801-7495-02
3,050
3,040
3,344(税込)
当日出荷
33478146C-50パイプ部:約Φ9.5×1452409.53~501-7495-03
2,500
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33478042
2016-04-13
用途: 展示会デモ
製造業

新品というだけかもしれませんが外観がよと思います。
ステンレス故の外観維持に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 33477936
2015-10-21
用途: ソックスレー試験機の支持金具
建設業・工事業

注文から到着までが早くてよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 33478146
2014-01-16
用途: 有機化学合成

他社製のクランプと比べ、ツメのガタつきが大きいように感じられる。
ただ、安価であり、大きな問題もないため、大量購入するにはいいと思う。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする