曜日別特売

圧搾器

圧搾器 - アズワン圧搾器 - アズワン

実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。
水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。
槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。
ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。

アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33521923HGS-01
210,000
209,000
229,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする