自動ガス採取装置

自動ガス採取装置 - ガステック

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。
高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。
定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。
自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。

機能
マスフローセンサ(温度補正機能付き)
初期設定流量維持回路付き
使用温湿度範囲
温度:0~40℃
湿度:10~90% RH(結露なきこと)
測定モード
タイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)
定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防爆構造
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33491141GSP-311FT(防爆型)本質安全防爆構造ia2G3 合格番号 T649111-8141-02レンタル品はこちら
125,000
124,000
136,400(税込)
翌々日出荷
33491096GSP-300FT-2ナシ1-8141-01-
105,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする