曜日別特売

酸素・毒性ガス検知警報器

酸素・毒性ガス検知警報器 - ガステック酸素・毒性ガス検知警報器 - ガステック

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。

寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
測定範囲
センサー
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33501876GOT-110A-21-8219-11酸素センサー(O2-206G)
一酸化炭素センサー(CO-607E)
一酸化炭素:0~300ppm
酸素:0.0~25.0%
一酸化炭素:CO-607E
酸素:O2-206G
一酸化炭素:1ppm
酸素:0.1%
97,000
91,980
101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
33501912GOT-110B-21-8220-11酸素センサー(O2-206G)
硫化水素センサー(H2S-605E)
硫化水素:0.0~30.0ppm
酸素:0.0~25.0%
硫化水素:H2S-605E
酸素:O2-206G
硫化水素:0.1ppm
酸素:0.1%
98,000
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする